キクロン
キクロンの 掃除用具
キクロンの スポンジ
キクロンの スポンジたわし
キクロンプロ ナイロンたわし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
81972354
品番
E500たわしサンドM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
耐久性抜群の、不織布たわしでスポンジをサンドしたタイプです。泡立ちが良く、繊維が毛玉になりにくいので、がんこな汚れ落としに。
材質
ナイロン・ポリウレタン
厚さ(mm)
20
短辺(mm)
83
長辺(mm)
110
適合用途
厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし)
繰り返し・詰め替え
対応