フジカラー
フジカラーの ファイリング
フジカラーの アルバム
フジカラーの フォトアルバム
プロフェッショナルプリントファイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
81972356
品番
903304-LL
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
シンプルで見やすいファイルにデジタルプリントがスッキリ収納。
用途
写真収納
寸法(mm)
308×231×25
質量(g)
460
収納枚数
104枚
適合サイズ
RPプリントLL・キャビネサイズ兼用