曜日別特売
X-1625 高透明ナイロンポリ袋 彊美人 クリロン化成 81972363

X-1625 高透明ナイロンポリ袋 彊美人 クリロン化成 81972363
X-1625 高透明ナイロンポリ袋 彊美人 クリロン化成 81972363
X-1625 高透明ナイロンポリ袋 彊美人 クリロン化成 81972363

高透明ナイロンポリ袋 彊美人

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
短辺(mm)160
内容量1袋(100枚)注文コード81972363品番X-1625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応。柔らかい内容物でも、形を崩さずやさしく真空パックします。

厚さ(μm)80材質PE,PA短辺(mm)160長辺(mm)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81972372
2024-02-08
用途: 自作のチャーシューの保存
有限会社玄武堂薬局医療・福祉・介護関連業

スモークしたチャーシューの保存 カット野菜の冷凍など重宝しています

対象商品 : 81972363
2024-01-21
用途: 冷凍前の真空パック
メリーキッチン株式会社飲食業

凄く透明度がいいです。凍結機にも入れやすい。チューブタイプならなお良いです。

対象商品 : 81972372
2022-11-14
用途: 食材の冷凍保存や再加熱する料理の冷凍
飲食業

真空調理や袋に傷が付きやすい食材を入れても大丈夫です。
再利用もでき厚手で便利です。

対象商品 : 81972372
2020-05-04
用途: 食品用
サービス業

スープや野菜の冷凍ストックなど食品の小分けパックに使用。長年使用していて、臭いの移り無く使い良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする