KLH-1 レンズヒーター king(撮影・写真用品) 81972365 KLH-1 レンズヒーター king(撮影・写真用品) 81972365 KLH-1 レンズヒーター king(撮影・写真用品) 81972365 KLH-1 レンズヒーター king(撮影・写真用品) 81972365 KLH-1 レンズヒーター king(撮影・写真用品) 81972365

レンズヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81972365 品番KLH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

屋外撮影時に起こるレンズの曇りや結露の防止用に設計されたレンズヒーターです。気温に合わせた5段階の加熱モードと、5段階のオフタイマー設定が可能。バンド内部の電熱線加熱素材により、より速く、より均―な加熱を実現しました。天体観測、雪山撮影、湿地や水辺での野鳥撮影、寒冷地撮影など、様々なシーンで活躍します。-40℃でも使える低温ケーブルを採用。

用途レンズヒーター 付属品レンズヒーターバンド、USBコントローラー、収納ポーチ、マニュアル 仕様5段階温度調節加熱モード:50、55、60、65、70(℃)●5段階設定タイマーモード:20、30、40、50、60(min) 材質電熱線、ポリエステル 寸法(mm)(バンド)440×50 質量(g)75 電源USB ケーブル長(m)1.5 消費電力DC5V2A 対応外周(cm)(レンズ)80〜380
注意
※取扱説明書をご確認の上、本製品を目的以外には使用しないでください。
※本製品を折りたたんだ状態で使用しないでください。又、電源ケーブルを引っ張らないでください。
※ご使用の際、ヒーター部が重なる部分の温度が高くなることがあります。
※水に濡れた状態での使用。濡れた手で取り扱い、操作はしないでください。
※水のかかるところで使用しないでください。
※他の暖房器具、ヒーター器具との併用はしないでください。
※危険ですので分解、改造はしないでください。
※お子様の手に触れないようにしてください。
※ご使用にならない際は、電源を外し直射日光のあたる場所を避け、湿気の少ない場所で保管ください。
※本製品を使用中に発生した機器の破損やトラブルについて、メーカーでは一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする