高透明ナイロンポリ袋 彊美人

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 81972372 品番 X-2030
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

マイナス40℃冷凍から100℃30分ボイルまで一枚で対応。柔らかい内容物でも、形を崩さずやさしく真空パックします。

厚さ(μm)80 材質PE,PA 短辺(mm)200 長辺(mm)300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81972372
2024-02-08
用途:
自作のチャーシューの保存
有限会社玄武堂薬局 様 (医療・福祉・介護関連業)

スモークしたチャーシューの保存 カット野菜の冷凍など重宝しています

対象商品:
81972363
2024-01-21
用途:
冷凍前の真空パック
メリーキッチン株式会社 様 (飲食業)

凄く透明度がいいです。凍結機にも入れやすい。チューブタイプならなお良いです。

対象商品:
81972372
2022-11-14
用途:
食材の冷凍保存や再加熱する料理の冷凍
飲食業

真空調理や袋に傷が付きやすい食材を入れても大丈夫です。
再利用もでき厚手で便利です。

対象商品:
81972372
2020-05-04
用途:
食品用
サービス業

スープや野菜の冷凍ストックなど食品の小分けパックに使用。長年使用していて、臭いの移り無く使い良い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする