本体操作でC C T ( 2700K ~ 10000K ) , H S I ( 色相, 彩度, 明度),18種類の特殊効果の設定が可能。演色性にも優れ、撮影の際の光源として最適です。ソフトカバーの取り外しができ、ソフトライトとスポットライトの使い分けができます。本体内蔵の1/4インチネジ、付属のアクセサリーシューアダプターにより、多様な取り付け方法に対応。アプリ「iFootage Lumin 」で複数台を同時に接続可能(最大約200台まで)一括、あるいは個別での制御が可能。本体背面にマグネットを内蔵しており、スチール製のラックなどに直接貼り付けてライトをレイアウト出来ます。