HL1-C4-GR LEDハンディライト IFOOTAGE 81972390 HL1-C4-GR LEDハンディライト IFOOTAGE 81972390 HL1-C4-GR LEDハンディライト IFOOTAGE 81972390 HL1-C4-GR LEDハンディライト IFOOTAGE 81972390 HL1-C4-GR LEDハンディライト IFOOTAGE 81972390

LEDハンディライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81972390 品番HL1-C4-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

本体操作でC C T ( 2700K 〜 10000K ) , H S I ( 色相, 彩度, 明度),18種類の特殊効果の設定が可能。演色性にも優れ、撮影の際の光源として最適です。ソフトカバーの取り外しができ、ソフトライトとスポットライトの使い分けができます。本体内蔵の1/4インチネジ、付属のアクセサリーシューアダプターにより、多様な取り付け方法に対応。アプリ「iFootage Lumin 」で複数台を同時に接続可能(最大約200台まで)一括、あるいは個別での制御が可能。本体背面にマグネットを内蔵しており、スチール製のラックなどに直接貼り付けてライトをレイアウト出来ます。

用途撮影、ライティング 仕様HIS:0〜360°・彩度:0〜100% セット内容本体、ソフトカバー、コールドシューホルダー、充電ケーブル、保証書、取り扱い説明書 グリーン 電源(充電)5V 1A 最大出力(W)4 色温度(K)2700〜10000 バッテリー容量(mAh)3.7V/2000 ポート(充電)type C BluetoothBLE5.1 調光率(%)0〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする