曜日別特売
HL1-C4-YE LEDハンディライト IFOOTAGE 81972408

 

HL1-C4-YE LEDハンディライト IFOOTAGE 81972408
HL1-C4-YE LEDハンディライト IFOOTAGE 81972408
HL1-C4-YE LEDハンディライト IFOOTAGE 81972408
HL1-C4-YE LEDハンディライト IFOOTAGE 81972408
HL1-C4-YE LEDハンディライト IFOOTAGE 81972408

LEDハンディライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード81972408品番HL1-C4-YE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

本体操作でC C T ( 2700K ~ 10000K ) , H S I ( 色相, 彩度, 明度),18種類の特殊効果の設定が可能。演色性にも優れ、撮影の際の光源として最適です。ソフトカバーの取り外しができ、ソフトライトとスポットライトの使い分けができます。本体内蔵の1/4インチネジ、付属のアクセサリーシューアダプターにより、多様な取り付け方法に対応。アプリ「iFootage Lumin 」で複数台を同時に接続可能(最大約200台まで)一括、あるいは個別での制御が可能。本体背面にマグネットを内蔵しており、スチール製のラックなどに直接貼り付けてライトをレイアウト出来ます。

用途撮影、ライティング仕様HIS:0~360°・彩度:0~100%セット内容本体、ソフトカバー、コールドシューホルダー、充電ケーブル、保証書、取り扱い説明書イエロー電源(充電)5V 1A最大出力(W)4色温度(K)2700~10000バッテリー容量(mAh)3.7V/2000ポート(充電)type CBluetoothBLE5.1調光率(%)0~100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする