タレ入

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(200個) 注文コード81972415 品番
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

サイズや形状によって、調味料入れ・オリジナルソースや自家製のタレ入れ・醤油やつゆ、だし入れ等にどうぞ。

容量(mL)5 材質PE 仕様5cc赤 直径(Φmm)約13 高さ(mm)約50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-06-23
用途:
カラメルソース注入
Natural Rose 様 (製造業)

二段階にして、入れる必要があります。手間はかかりますが、お値段安く・余白なく注入・スッキリしたデザイン・薄いグリーンのキャップ、ラベルとの相性良いので、気に入っています。

対象商品:
81972415
2023-08-01
用途:
ドレッシングいれてます。
お食事何処若水 様 (飲食業)

ドレッシングや、醤油をいれて、お弁当につけてます。

対象商品:
81972415
2023-04-13
用途:
ドレッシング入れ
お食事何処若水 様 (飲食業)

お弁当に入れるサラダのドレッシング入れに使用してます。値段も安いため助かってます。

対象商品:
81972415
2023-02-08
用途:
お持ち帰り商品につける醤油入れとして。
玉子焼き専門店 玉卵 様 (飲食業)

補充がやりやすいです!ボトルが柔らかくて、扱いやすいです。ただ、たまに蓋やボトルの先が合わないものがあるので、、、。それ以外はとってもいいです!

対象商品:
81972467
2022-06-10
用途:
オキシベロンの小分けに
運輸・通信業

極少量分を小分けに入れる際とても便利です。
液漏れしないので、弁当などの醤油入れにも使えると思います。

対象商品:
81972458
2021-06-19
用途:
検査サンプル容器

中央化学の角大タレ入れと比較するために購入。写真のイメージよりキャップが小さく、サンプルを注入するピペットが入れずらかったため、中央化学のタレ入れを選定することになりました。注ぎ口の内径が商品説明に表示されているとありがたいです。

対象商品:
81972442
2020-11-04
用途:
予熱時

灯油のコンロの予熱用アルコ−ル入れに使用、特に漏れ等ありません。

対象商品:
81972467
2020-05-19
用途:
オリーヴオイルを入れて、販売。
株式会社大地 様 (飲食業)

100個に1個ぐらいは不具合があるはずなのに、完璧。
小さい細工でこんなに安定している商品がこの世にあるなんて信じられない。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする