APEXEL
APEXELの 光学測定器
APEXELの 単眼鏡/双眼鏡
APEXELの 単眼鏡
ズーム単眼鏡
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81972444
品番
APL-JS2040XJJ04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
倍率20-40倍の単眼鏡です。旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。スマートフォンに取り付けて撮影することが可能なアダプターと三脚が付属します。
用途
旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等
付属品
スマートフォンアダプター、三脚、アイカップ、ケース、クロス
材質
プリズム:K9光学ガラス
寸法(mm)
178×50
質量(g)
331
倍率(倍)
20〜40
直径(mm)
接眼レンズ:11
1000m先の視野(m)
視界:75-52
焦点距離
5m〜
径(mm)
対物レンズ:22、瞳径:2〜1
実視界(°)
4.4〜8.8