APL-10-20X50Z ズーム防水単眼鏡 APEXEL 81972460 APL-10-20X50Z ズーム防水単眼鏡 APEXEL 81972460 APL-10-20X50Z ズーム防水単眼鏡 APEXEL 81972460 APL-10-20X50Z ズーム防水単眼鏡 APEXEL 81972460 APL-10-20X50Z ズーム防水単眼鏡 APEXEL 81972460

ズーム防水単眼鏡

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81972460 品番APL-10-20X50Z
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

倍率10-20倍の単眼鏡です。高性能なBaK4プリズムを採用、IPX4相当の防水機能を備えており、旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等、様々な用途に適しています。

用途旅行、登山、動植物観察、コンサート、スポーツ観戦等 付属品ケース、クロス、ストラップ 材質プリズム:BaK4 寸法(mm)188×81 質量(g)493 倍率(倍)10〜20 直径(mm)接眼レンズ:21 1000m先の視野(m)視界:75-52 焦点距離2m〜 径(mm)対物レンズ:50、瞳径:5〜2.5 実視界(°)4.3〜3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする