135I フィルムスキャナ Plustek 81972469 135I フィルムスキャナ Plustek 81972469 135I フィルムスキャナ Plustek 81972469 135I フィルムスキャナ Plustek 81972469

フィルムスキャナ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81972469 品番135I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Pulustek OpticFilm 135i は自動コマ送り、赤外線によるゴミ検知機能に対応した35mm フィルム専用スキャナーです。最大7200dpi の光学解像度をサポートし、フィルムを高画質でデータ化することが出来ます。アプリケーションは直感的なユーザーインターフェースを採用し、Windows10・macOS に対応します。

用途フィルムスキャン 電源DC24V / 0.75A 対応OSWindows 7(64bit) / 8(64bit) / 10(64bit) macOS 10.10(Yosemite)〜10.15(Catalina) 接続USB2.0 適合機器ハードウェア要件:intel i5以上のCPU、RAM容量4GB(推奨8GB)、20GB以上の空き容量があるHDDまたはSSD,CD/DVDドライブまたはインターネット接続 センサーCCD 光源LED 速度【スキャン】600dpi:約52sec、3600dpi:約360sec、7200dpi:約1500sec(カラー、6コマ、赤外線機能有効時) 解像度ハードウェア:7200dpi スキャン方式カラー(入力48bit、出力24/48bit)、グレースケール(入力16bit、出力8/16bit) 遠赤外線機能あり(カスタムモードでは3600dpiまで対応) ボタン仕様Edject(フィルム取り出し)、スキャン開始(ネガ、ポジ、カスタム)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする