3800L ブックスキャナ Plustek 81972478 3800L ブックスキャナ Plustek 81972478 3800L ブックスキャナ Plustek 81972478 3800L ブックスキャナ Plustek 81972478 3800L ブックスキャナ Plustek 81972478

ブックスキャナ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81972478 品番3800L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

書籍を裁断することなく電子化することが出来る「非破壊」タイプのブックスキャナーです。 本体の縁からガラス面までの幅が6mmとなっており、書籍の綴じしろの影が映りにくく、良好なスキャン結果が得られます。原稿台カバーは持ち上げることが出来、厚い書籍でもしっかりと押さえつけることが可能です。

用途ブックスキャン 寸法(mm)453×286×98 質量(kg)3.4 消費電力(W)18(動作時)、4.3(待機時) 範囲(mm)スキャン領域:216×297 対応OSWindows 7 / 8 / 10(ドライバー、同梱ソフトABBYY FineReader 12 Sprintは付属CDよりインストール)、Mac OS X(macOS)10.8〜11.1(ドライバーはメーカーHPよりダウンロード) 接続USB 2.0 センサーCCD 光源LED 速度【スキャン】7sec(カラー/ グレースケール/ モノクロ・300dpi・A4 サイズ) 原稿サイズA4 解像度1200dpi スキャン方式カラー:入力48bit・出力24bit、グレースケール:入力16bit・出力8bit、モノクロ:1bit サイズ(mm)ブックエッジ:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキャナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする