king
kingの カメラ・ビデオカメラ
kingの ストロボ/フラッシュ
エアークッションライトスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
81972496
品番
KLS-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
センターパイプにエアークッション機構が搭載された、ベーシックなライトスタンドです。エアークッション機構により、機材の急な落下を防止することが出来、安全に使用することが出来ます。
用途
撮影、ライティング
付属品
スピゴットアダプター
質量(g)
1700
段数
3段
耐荷重(kg)
5
パイプ径(Φmm)
センター:22.4〜29.5、脚:22
最低高さ(mm)
800
収納寸法・高さ(mm)
800
伸長(mm)
(全体)2200