紙おしぼり

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1袋(150本) 注文コード81972528 品番RTタイムリ- 無地
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ソフトな肌ざわり。布おしぼりに迫る心地よさです。コンパクトなサイズながら柔らかな肌ざわりで抜群のボリューム感。

寸法(mm)200×270 材質パルプ100% 短辺(mm)200 長辺(mm)270

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:372

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81972528
2023-06-22
用途:
お客様用

ご来店のお客様にサービスでお出ししています。使用後は使い捨て雑巾にしています。厚手なので窓ふきやトイレ掃除にも使いやすいです。

対象商品:
81972528
2019-12-20
用途:
飲食店のお客様用
飲食業

画像通りの商品がきちんと送られてきました。高級感があり満足しています

2021-10-21
用途:
お客様へサービス
飲食業

品質には満足しているが、写真とはパッケージが違うのが疑問、商品が違うのでは?と思ってしまう。

対象商品:
81972528
2020-12-12
用途:
飲食店でお客様に出す
有限会社KOHADA 様 (飲食業)

少なくとも包装が画像と違うものが来ました。使ったことのあるタイムリーで想像していたのとは別スペックです。使ったことのあるタイムリーとは異なるちゃっちい薄っぺらものでした。厚手ではないと思います。

対象商品:
81972528
2018-06-20
用途:
飲食イベントでの来客用
サービス業

購入前、写真では中身が透けて見えない袋だと思っていたが、実際商品が届いてみると、半透明な袋に入っていて、来客用にと高級感を期待し購入しましたが、とてもガッカリしました。写真とは一部違うとか記述があった方がいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする