king(撮影・写真用品)
カラー肖像額
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
2L
L
2L
八〇(太子判)
色
クリーム
ブラック
クリーム
ピンク
バイオレット
グレー
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81972925
品番
828057-2L-CREAM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
内側に銀色のアクセントを施した気品のある色合いのカラー肖像額です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
スタンド
材質
(前面板)ガラス
色
クリーム
サイズ
2L
質量(g)
260
フレーム(mm)
(内寸)W120×H170、(外寸)W162×H212