パックタケヤマ
パックタケヤマの 袋・ラッピング用品
パックタケヤマの 紙袋
パックタケヤマの 手提袋
手提袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
81972957
品番
H平26 晒無地 新
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
シンプルで使いやすくしっかりとした素材の紙袋です。
マチ(mm)
160
幅(mm)
260
高さ(mm)
260
材質
紙 晒
短辺(mm)
160
長辺(mm)
260
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。