曜日別特売
828118-80-PINK カラー肖像額 king(撮影・写真用品) 81972986

828118-80-PINK カラー肖像額 king(撮影・写真用品) 81972986
828118-80-PINK カラー肖像額 king(撮影・写真用品) 81972986
828118-80-PINK カラー肖像額 king(撮影・写真用品) 81972986

カラー肖像額

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ八〇(太子判)
ピンク
内容量1枚注文コード81972986品番828118-80-PINK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

内側に銀色のアクセントを施した気品のある色合いのカラー肖像額です。

用途展示、掲示、陳列など付属品吊りひも材質(前面板)無反射PETピンクサイズ八〇(太子判)質量(g)680フレーム(mm)(内寸)W285×H370、(外寸)W340×H425マット寸法(mm)(内寸)W230×H290、(外寸)W293×H375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする