king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の 掲示用品
king(撮影・写真用品)の ディスプレイ用品
king(撮影・写真用品)の フォトフレーム/写真立て
ES写真フレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973038
品番
2L-WH
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ES(european style / ヨーロッパ調)デザインが高級感を演出するフォトフレームです。肖像写真、ブライダルフォトをはじめ、様々なシーンにお使いいただけます。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)ガラス
寸法(mm)
(窓)117×167
色
ホワイト
サイズ
2L
質量(g)
275
外寸(mm)
163×213×22
収納寸法(mm)
最大127×178