インナーフォトフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81973144 品番 KG-GY-BR
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

インナーカラーとナチュラルな木目調のツートンカラーがかわいいフォトフレーム。ガラスと写真の間に取り外し可能なインナーフレームが配置されることでできる空間が、奥行き感を演出するとともにガラス面とプリントの癒着を防止します。

用途展示、掲示、陳列など 材質(前面板)ガラス 寸法(mm)窓:(インナーフレームあり)88×138、(インナーフレームなし)96×146 ブラウン サイズKG 質量(g)206 外寸(mm)120×170×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする