曜日別特売
A バラ 丸中スプーン アサヒ徳島 81973176

A バラ 丸中スプーン アサヒ徳島 81973176
A バラ 丸中スプーン アサヒ徳島 81973176

バラ 丸中スプーン

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(100本)
長辺(mm)100
内容量1袋(100本)注文コード81973176品番A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

スプーンやフォークなどサイズや包装形態でお選びください。

材質ポリスチレン包装形態バラ入数(個)100短辺(mm)25長辺(mm)100透明
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 81973176
2022-09-13
用途: デザート用として提供
医療・福祉・介護関連業

小さい容器のプリンやゼリーなどに使用しています。持ち手の真ん中が少し太くなっているので、安定した持ち方が出来るのせいか、食べやすいです。スプーンの口当たりも良く満足しています。

対象商品 : 81973176
2021-08-29
用途: カップアイス提供
北利ん道卸売・小売業

カップアイス販売時に使用しています。とてもちょうどいいサイズです。

対象商品 : 81973176
2019-09-07
用途: 試食販売
その他業種

スプーンの曲がり具合がとてもいい 物をすくう量が多いから使いやすいし食べやすい 他の店では見つけられなかった品

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする