king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の 掲示用品
king(撮影・写真用品)の ディスプレイ用品
king(撮影・写真用品)の フォトフレーム/写真立て
デザインフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973187
品番
800060-L-WINE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
写真を豪華な雰囲気にしてくれるデザインフレーム。金のダブルフレームが写真をより引き立たせます。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
樹脂、ガラス
寸法(mm)
(窓)80×118
色
ワイン
サイズ
L
質量(g)
215
外寸(mm)
136×174