king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の 掲示用品
king(撮影・写真用品)の ディスプレイ用品
king(撮影・写真用品)の フォトフレーム/写真立て
デジタルアルミフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973266
品番
704177-A4-SV
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
前面に軽くて安全なPETシートを採用しているアルミフレームです。
用途
展示、掲示、陳列など
色
シルバー
サイズ
A4
外寸(mm)
235×322
内寸(mm)
201×288