king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の 掲示用品
king(撮影・写真用品)の ディスプレイ用品
king(撮影・写真用品)の フォトフレーム/写真立て
デジタルアルミフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973300
品番
A3-BRONZE
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
前面に軽くて安全なPETシートを採用しているアルミフレームです。
用途
展示、掲示、陳列など
色
ブロンズ
サイズ
A3
外寸(mm)
322×445
内寸(mm)
288×411