king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の 掲示用品
king(撮影・写真用品)の ディスプレイ用品
king(撮影・写真用品)の フォトフレーム/写真立て
マーブルフォトフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973370
品番
L-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
大理石調の模様が高級感を演出するフォトフレームです。肖像写真、ブライダルフォトをはじめ、様々なシーンにお使いいただけます。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)ガラス
寸法(mm)
(窓)80×118
色
ホワイト
サイズ
L
質量(g)
110
外寸(mm)
110×148×12