BOXフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81973406 品番 L-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ボックスタイプの外枠を採用したフォトフレームです。フレームに奥行きがあることで写真に立体感を与え、視覚的に引き立てることができます。前面のアクリル板はUVカット加工が施されており、大切な作品を色褪せから守ります。また、奥行きを活かしてレリーフ(半立体)作品や小物類の展示など、様々な用途にもお使いいただけます。

用途展示、掲示、陳列など 材質(前面板)アクリル(UVカット) ブラック 質量(g)175 収納寸法(mm)最大130×90 フレーム(mm)(内寸)117×77×23、(外寸)152×112×35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする