中村
中村の 軍手
中村の すべり止め軍手
スベリ止付手袋
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5双)
注文コード
81973438
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
滑り止め付きでしっかりとした手袋です。働く人の強い味方!アウトドアやレジャーにも活躍します。
全長(cm)
22
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
10
手のひらまわり(cm)
20
材質
手袋:綿・アクリル混紡、すべり止め:塩化ビニール
質量(g)
52
質量(g/ダース)
290
機能
滑り止め付
入数(双)
5