2L-BK BOXフレーム king(撮影・写真用品) 81973449

2L-BK BOXフレーム king(撮影・写真用品) 81973449
2L-BK BOXフレーム king(撮影・写真用品) 81973449
2L-BK BOXフレーム king(撮影・写真用品) 81973449
2L-BK BOXフレーム king(撮影・写真用品) 81973449

BOXフレーム

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ブラック
収納寸法(mm)最大180×130
内容量1枚注文コード81973449品番2L-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ボックスタイプの外枠を採用したフォトフレームです。フレームに奥行きがあることで写真に立体感を与え、視覚的に引き立てることができます。前面のアクリル板はUVカット加工が施されており、大切な作品を色褪せから守ります。また、奥行きを活かしてレリーフ(半立体)作品や小物類の展示など、様々な用途にもお使いいただけます。

用途
展示、掲示、陳列など
材質(前面板)アクリル(UVカット)ブラック質量(g)280収納寸法(mm)最大180×130フレーム(mm)(内寸)166×116×23、(外寸)202×152×35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする