島田昌
島田昌の ラップ・消耗品・食品包材
島田昌の 弁当小物
島田昌の バラン
バラン 山型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本(500枚)
注文コード
81973483
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
定番の使いやすいバランです。お弁当やお料理に。レンジ不可。
材質
OPP
色
ピンク
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
25
底径(Φmm)
40
耐用温度(℃)
-50〜130
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。