king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の 掲示用品
king(撮影・写真用品)の ディスプレイ用品
king(撮影・写真用品)の フォトフレーム/写真立て
A4クリアホルダーフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973494
品番
827869-WH
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
A4サイズのクリアホルダー(クリアファイル)がちょうど収まるサイズのフレームです。A4サイズのマットペーパーが付属しており、A4サイズプリント写真の展示にもお使いいただけます。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)PS板
色
ホワイト
サイズ
A4
質量(g)
333
収納寸法(mm)
最大224×311×3
フレーム(mm)
(内寸)219×306、(外寸)237×325×18
マット寸法(mm)
(内寸)203×290、(外寸)224×311