king(撮影・写真用品)
king(撮影・写真用品)の 看板・POP・掲示用品
king(撮影・写真用品)の パネル/ボード/イーゼル
king(撮影・写真用品)の ポスターフレーム/パネル
ポスターフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973510
品番
828361-A1-SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
様々な用途に使用可能なポスターフレームです。前面板にUVカット仕様のPETを採用しており紫外線を90%以上カット、展示物の変色・退色を抑制します。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊紐
仕様
前面板:UVカット仕様PET
色
シルバー
質量(g)
930
外寸(mm)
861×614
内寸(mm)
841×594
適合サイズ
A1