king
kingの 看板・POP・掲示用品
kingの パネル/ボード/イーゼル
kingの ポスターフレーム/パネル
ポスターフレーム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973564
品番
828422-B1-SV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
様々な用途に使用可能なポスターフレームです。前面板にUVカット仕様のPETを採用しており紫外線を90%以上カット、展示物の変色・退色を抑制します。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊紐
仕様
前面板:UVカット仕様PET
色
シルバー
質量(g)
1270
外寸(mm)
1050×748
内寸(mm)
1030×728
適合サイズ
B1