king
kingの 看板・POP・掲示用品
kingの パネル/ボード/イーゼル
kingの ポスターフレーム/パネル
ポスターフレーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973607
品番
828408-B2-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
様々な用途に使用可能なポスターフレームです。前面板にUVカット仕様のPETを採用しており紫外線を90%以上カット、展示物の変色・退色を抑制します。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊紐
仕様
前面板:UVカット仕様PET
色
ブラック
質量(g)
750
外寸(mm)
748×535
内寸(mm)
728×515
適合サイズ
B2