フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
アルミ額縁 A10N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973650
品番
A10N-4-SV
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
スッキリしたシンプルなデザインのアルミ額縁です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
アルミ、(前面板)ガラス
色
シルバー
サイズ
4切
質量(g)
1025
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)306×356、(外寸)340×390
マット寸法(mm)
(内寸)238×288、(外寸)315×365