フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
アルミ額縁 A10N
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973659
品番
A10N-H-SV
参考基準価格(税別)
¥6,450
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スッキリしたシンプルなデザインのアルミ額縁です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
アルミ、(前面板)ガラス
色
シルバー
サイズ
半切
質量(g)
1640
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)386×479、(外寸)420×513
マット寸法(mm)
(内寸)315×400、(外寸)396×489