タピオカ用極太ストロー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(200本) 注文コード81973666 品番
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

カラフルなストローで、ドリンクに華を添えてみませんか。タピオカや果肉も吸える、太めのタイプです。

商品タイプストレートストロー 入数(個)200 長さ(mm)210 直径(Φmm)12 包装形態バラ 4色アソート 材質ポリプロピレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:345387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
81973666
2023-04-20
用途:
ちょっとミスった。
飲食業

コーヒーゼリーのドリンク用としてつまらないようにタピオカ用のやつを買ったけど、ここまで太くなくてもよかったかな。
と、ゆーより黒とかの一色のやつのほうが高見えしたからちょっとカラフルだし、完全に私のミス。
でも使う分には問題ないのでとりあえずこちらを使い切ろうと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
81973666
2022-11-04
用途:
飲酒検査の測定時
有限会社東北電気設備工事 様

飲酒チェッカ−に、除菌の為に使用。太さサイズが丁度良い

対象商品:
81973666
2022-09-28
用途:
指輪ケースの中芯に使いました。
ファースト設計室 様 (建設業・工事業)

とても良いサイズでよかったです。良い感じでした。ありがとうございます。

対象商品:
81973666
2019-09-24
用途:
タピオカドリンク用
飲食業

茹であがり10mm〜11mmのタピオカドリンクに使用していますが何ら問題ないです。
またリピしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
81973666
2019-08-18
用途:
タピオカドリンクの販売
飲食業

タピオカドリンクをカップにアレンジして使用しています。カラーもバリエーションがあってストライプの色柄か゛可愛い。長さが長いので用途の幅が広がり満足。

2019-09-18
用途:
タピオカ販売に使用してます。
飲食業

カラフルでお値段もお手頃です。
また次回も使いたいとおもいます。

対象商品:
81973666
2019-06-13
用途:
イベント出店の際に使用してます。
花いかだ 様 (飲食業)

昨今のプラスチック問題が多数増えて来ているので紙製ストローがあれば助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする