フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
アルミ額縁 A10N
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973668
品番
A10N-Z-SV
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スッキリしたシンプルなデザインのアルミ額縁です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
アルミ、(前面板)ガラス
色
シルバー
サイズ
全紙
質量(g)
2530
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)499×609、(外寸)533×643
マット寸法(mm)
(内寸)410×520、(外寸)509×619