フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
アルミ額縁 A300
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973704
品番
A300-W4
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
落ち着きと高級感あふれるアルミ額縁です。写真展や展示会におすすめです。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
アルミ、(前面板)ガラス
色
ブラック
サイズ
ワイド4切
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)399×505、(外寸)413×519
マット寸法(mm)
(内寸)238×350、(外寸)406×512