アルミ額縁 A300

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81973720 品番 A300-H
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

落ち着きと高級感あふれるアルミ額縁です。写真展や展示会におすすめです。

用途展示、掲示、陳列など 付属品吊りひも 材質アルミ、(前面板)ガラス ブラック サイズ半切 台紙Vカット台紙 フレーム(mm)(内寸)489×573、(外寸)503×587 マット寸法(mm)(内寸)315×400、(外寸)496×580

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする