フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
アルミ額縁 A300
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973738
品番
A300-6
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
落ち着きと高級感あふれるアルミ額縁です。写真展や展示会におすすめです。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
アルミ、(前面板)ガラス
色
ブラック
サイズ
6切
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)314×365、(外寸)328×379
マット寸法(mm)
(内寸)181×231、(外寸)321×372