フジカラー
アルミ額縁 A31
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
2L
2L
6切
ワイド6切
4切
ワイド4切
半切
全紙
A4
A3
A3ノビ
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973747
品番
A31-K-2L
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
スタンド
材質
アルミ、(前面板)透明PET板
色
ブラック
サイズ
2L
質量(g)
280
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)208×157、(外寸)223×172
マット寸法(mm)
(内寸)166×115