A31-A3 アルミ額縁 A31 フジカラー 81973826

A31-A3 アルミ額縁 A31 フジカラー 81973826
A31-A3 アルミ額縁 A31 フジカラー 81973826
A31-A3 アルミ額縁 A31 フジカラー 81973826

アルミ額縁 A31

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズA3
内容量1枚注文コード81973826品番A31-A3
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。

用途展示、掲示、陳列など付属品吊りひも材質アルミ、(前面板)透明PET板ブラックサイズA3質量(g)880台紙Vカット台紙フレーム(mm)(内寸)459×336、(外寸)474×351マット寸法(mm)(内寸)400×277、(外寸)470×347
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする