フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
アルミ額縁 A32
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973869
品番
A32-W6
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
シャープな印象の角型フレーム。軽くて割れない、ガラス不使用のアルミ額縁です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
アルミ、(前面板)透明PET板
色
シルバー(クリア仕上げ)
サイズ
ワイド6切
質量(g)
430
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)331×229、(外寸)362×260
マット寸法(mm)
(内寸)283×181、(外寸)341×239