フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
アルミ額縁 A32
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973878
品番
A32-4
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
シャープな印象の角型フレーム。軽くて割れない、ガラス不使用のアルミ額縁です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
アルミ、(前面板)透明PET板
色
シルバー(クリア仕上げ)
サイズ
4切
質量(g)
520
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)355×305、(外寸)386×336
マット寸法(mm)
(内寸)288×238、(外寸)365×315