フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
アルミ額縁 A33
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81973975
品番
A33-4
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
黒のフレームとマットが高級感を演出。軽くて割れない、ガラス不使用のアルミ額縁です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
アルミ、(前面板)透明PET板
色
ブラック(つや消し)
サイズ
4切
質量(g)
520
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)355×305、(外寸)386×336
マット寸法(mm)
(内寸)288×238、(外寸)365×315