フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
アルミ額縁 YA-5
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81974045
品番
YA-5-K-2L
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
印象もスッキリ軽快なアルミ額。前面板に透明PETを用いた軽量タイプのアルミ額です。
用途
展示、掲示、陳列など
付属品
吊りひも
材質
アルミ、(前面板)透明PET板
色
シルバー
サイズ
2L
質量(g)
270
台紙
Vカット台紙
フレーム(mm)
(内寸)206×155、(外寸)238×187
マット寸法(mm)
(内寸)166×115、(外寸)216×165