1273-6200-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖Tシャツ TULTEX(タルテックス) 81974150

1273-6200-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖Tシャツ TULTEX(タルテックス) 81974150
1273-6200-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖Tシャツ TULTEX(タルテックス) 81974150
1273-6200-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖Tシャツ TULTEX(タルテックス) 81974150
1273-6200-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖Tシャツ TULTEX(タルテックス) 81974150
1273-6200-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖Tシャツ TULTEX(タルテックス) 81974150
1273-6200-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖Tシャツ TULTEX(タルテックス) 81974150
1273-6200-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖Tシャツ TULTEX(タルテックス) 81974150
1273-6200-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖Tシャツ TULTEX(タルテックス) 81974150
1273-6200-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖Tシャツ TULTEX(タルテックス) 81974150
1273-6200-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖Tシャツ TULTEX(タルテックス) 81974150
1273-6200-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖Tシャツ TULTEX(タルテックス) 81974150
1273-6200-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖Tシャツ TULTEX(タルテックス) 81974150
1273-6200-M TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖Tシャツ TULTEX(タルテックス) 81974150

TULTEX 大きいサイズ 空調服(R)半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ6L
ベージュ
内容量1枚注文コード81974150品番1273-6200-M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,690
販売価格(税別)
7,900

TULTEXの空調服(R)半袖Tシャツです。_x000D_
デザイン_x000D_
Tシャツ感覚で着用できるデザインで、スポーツやアウトドアはもちろんタウンユースにもおすすめ。_x000D_
ファンやバッテリーを装着できるホールやポケットを備え、快適な着用感をサポートします。_x000D_
_x000D_
素材・機能_x000D_
・適度なストレッチ性があり、動きやすく快適_x000D_
・首裏のボタンを留めることで首元に空気の通り道を作り、風を効率よく循環_x000D_
・脇下のメッシュポケットに保冷剤を収納でき、さらに涼しさをサポート_x000D_
・裾のドローコードでフィット感の調節が可能_x000D_
_x000D_
使用シーン_x000D_
・ウォーキングやランニングなどのスポーツシーン_x000D_
・キャンプや釣りなどのアウトドアシーン_x000D_
・ガーデニングや屋外作業での暑さ対策に_x000D_
・暑い季節のレジャーや旅行に_x000D_
_x000D_
その他_x000D_
こちらの商品は「半袖Tシャツ」の販売となります。_x000D_
空調服としてご使用いただく際は、別売りのファンおよびバッテリーが必要です。_x000D_
対応するファン・バッテリーは以下の商品をご確認ください。_x000D_
1290-6750 ロングケーブルスターターキット_x000D_
_x000D_
【2026 Summerカタログ P56掲載画像について】 _x000D_
カタログに掲載された商品画像の左裾ファスナーのカラーに誤りがございました。 _x000D_
訂正内容: _x000D_
【誤】左裾ファスナーのカラーがブラック _x000D_
【正】左裾ファスナーのカラーがベージュ _x000D_
こちらの商品詳細ページで正しい商品の画像をご覧いただけます。

ベージュ
サイズ
6L
混率(%)
主素材:ポリエステル 100%, リブ:ポリエステル 98%, ポリウレタン 2%
肩幅(cm)
72
総丈(cm)
90
裾廻り(cm)
166
バスト(cm)
170
アームホール(cm)
72
袖丈
28
袖口(cm)
48
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする