フジカラー
フジカラーの 掲示用品
フジカラーの ディスプレイ用品
フジカラーの 額/額縁
パール肖像額
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
81974280
品番
506284-80-PK
参考基準価格(税別)
¥4,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
淡く優しい色合いの肖像額です。前面板は光沢・無反射の2WAY仕様で、照明や雰囲気に合わせてお選びいただけます。
用途
展示、掲示、陳列など
材質
(前面板)無反射PET
色
ピンク
サイズ
八〇
質量(g)
660
フレーム(mm)
(内寸)277×366、(外寸)335×425
マット寸法(mm)
(内寸)228×289