曜日別特売
506321-L-PP パール肖像額 フジカラー 81974316

506321-L-PP パール肖像額 フジカラー 81974316
506321-L-PP パール肖像額 フジカラー 81974316
506321-L-PP パール肖像額 フジカラー 81974316

パール肖像額

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
パープル
内容量1枚注文コード81974316品番506321-L-PP
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

淡く優しい色合いの肖像額です。前面板は光沢・無反射の2WAY仕様で、照明や雰囲気に合わせてお選びいただけます。

用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)無反射PETパープルサイズL質量(g)120フレーム(mm)(内寸)92×141、(外寸)135×185マット寸法(mm)(内寸)75×114
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする