東罐興業
東罐興業の ラップ・消耗品・食品包材
東罐興業の 紙皿・ドリンク関連商品
東罐興業の 紙コップ
紙コップSCM レインボー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100枚)
容量(mL)
約220
注文コード
81974402
品番
220P身
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
紙
容量(mL)
約220
入数
100
直径(Φmm)
70
高さ(mm)
93
柄
レイボンー
底径(Φmm)
45.8
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※本体のみの価格となります。蓋は別途となります。本体と蓋の入数が異なりますのでご注意下さい。